text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Bezprzewodowe Wiertarka udarowa 06019H5304


Numer artykułu 0Q693909
Napięcie nominalne (V) 18
Pojemność baterii (Ah) 4
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm) 13
Średnica wiertła stal 2. bieg (mm) 13
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm) 13
Średnica wiertła drewno 2. bieg (mm) 35
Średnica wiertła drewno 1. bieg (mm) 35
Pakowane po 1

Specyfikacje

Napięcie nominalne (V) 18
Pojemność baterii (Ah) 4
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm) 13
Średnica wiertła stal 2. bieg (mm) 13
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm) 13
Średnica wiertła drewno 2. bieg (mm) 35
Średnica wiertła drewno 1. bieg (mm) 35
Maks. moment obrotowy (Nm) 55
Średnica wiertła do betonu 2. bieg (mm) 8
Średnica wiertła do betonu 1. bieg (mm) 8
Średnica wiercenia w kamieniu 1. bieg (mm) 13
Średnica wiercenia w kamieniu 2. bieg (mm) 13
Ustawienie momentu obrotowego (Nm) 55
Waga bez zestawu baterii (kg) 1.1
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1. bieg (1/min) 460
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 2. bieg (1/min) 1800
Liczba dołączonych baterii 2
Z ładowarką Tak
Marka Bosch
O (max.) GSB 18V-55
Type Cordless Drill & Driver

Numery artykułów

Numer artykułu 0Q693909
EAN 4059952509419
UBB 500708196984
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 06019H5304
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.