Wiertarko-wkrętarki
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
Elektronarzędzia bezprzewodowe
Wiertarko-wkrętarki
2S134646
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
Bosch Bezprzewodowe Wiertarka udarowa 06019H5303
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
2S134646
Napięcie nominalne (V)
18
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm)
13
Średnica wiertła stal 2. bieg (mm)
13
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm)
13
Średnica wiertła drewno 2. bieg (mm)
35
Średnica wiertła drewno 1. bieg (mm)
35
Maks. moment obrotowy (Nm)
55
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Napięcie nominalne (V)
18
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm)
13
Średnica wiertła stal 2. bieg (mm)
13
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm)
13
Średnica wiertła drewno 2. bieg (mm)
35
Średnica wiertła drewno 1. bieg (mm)
35
Maks. moment obrotowy (Nm)
55
Średnica wiertła do betonu 2. bieg (mm)
8
Średnica wiertła do betonu 1. bieg (mm)
8
Średnica wiercenia w kamieniu 1. bieg (mm)
13
Średnica wiercenia w kamieniu 2. bieg (mm)
13
Ustawienie momentu obrotowego (Nm)
55
Waga bez zestawu baterii (kg)
1.1
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1. bieg (1/min)
460
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 2. bieg (1/min)
1800
Z ładowarką
Nie
Marka
Bosch
O (max.)
GSB 18V-55
Type
Cordless Hammer Drill
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
2S134646
EAN
4059952509402
UBB
500708196562
UNSPSC
27112700
Artykuł producenta nr
06019H5303