Wiertarko-wkrętarki
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
Elektronarzędzia bezprzewodowe
Wiertarko-wkrętarki
8X627424
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
Bosch Bezprzewodowe Wiertarka udarowa 06019H5302
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
8X627424
Napięcie nominalne (V)
18
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm)
13
Średnica wiertła stal 2. bieg (mm)
13
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm)
13
Średnica wiertła drewno 2. bieg (mm)
35
Średnica wiertła drewno 1. bieg (mm)
35
Maks. moment obrotowy (Nm)
55
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Napięcie nominalne (V)
18
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm)
13
Średnica wiertła stal 2. bieg (mm)
13
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm)
13
Średnica wiertła drewno 2. bieg (mm)
35
Średnica wiertła drewno 1. bieg (mm)
35
Maks. moment obrotowy (Nm)
55
Średnica wiertła do betonu 2. bieg (mm)
8
Średnica wiertła do betonu 1. bieg (mm)
8
Średnica wiercenia w kamieniu 1. bieg (mm)
13
Średnica wiercenia w kamieniu 2. bieg (mm)
13
Ustawienie momentu obrotowego (Nm)
55
Waga bez zestawu baterii (kg)
1.1
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1. bieg (1/min)
460
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 2. bieg (1/min)
1800
Z ładowarką
Nie
Marka
Bosch
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
8X627424
EAN
4059952509396
UBB
500708196315
UNSPSC
27112700
Artykuł producenta nr
06019H5302