Narzędzia udarowe
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
Elektronarzędzia bezprzewodowe
Narzędzia udarowe
6W527513
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
Bosch Bezprzewodowe Wiertarka udarowa 06019H1109
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
6W527513
Napięcie nominalne (V)
18
Wysokość
216
Pojemność baterii (Ah)
2
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm)
13
Średnica wiertła stal 2. bieg (mm)
10
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm)
10
Średnica wiertła drewno 2. bieg (mm)
35
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Napięcie nominalne (V)
18
Wysokość
216
Pojemność baterii (Ah)
2
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm)
13
Średnica wiertła stal 2. bieg (mm)
10
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm)
10
Średnica wiertła drewno 2. bieg (mm)
35
Średnica wiertła drewno 1. bieg (mm)
35
Maks. moment obrotowy (Nm)
55
Średnica wiercenia w kamieniu 1. bieg (mm)
10
Średnica wiercenia w kamieniu 2. bieg (mm)
10
Ustawienie momentu obrotowego (Nm)
55
Maks. liczba uderzeń (1/min)
27000
Waga bez zestawu baterii (kg)
1.2
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1. bieg (1/min)
480
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 2. bieg (1/min)
1800
Liczba dołączonych baterii
2
Z ładowarką
Tak
Marka
Bosch
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
6W527513
EAN
4059952513706
UBB
500708204721
UNSPSC
27112700
Artykuł producenta nr
06019H1109