text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Bosch Bezprzewodowe Szlifierka kątowa GWS 7-115


Numer artykułu 2L211122
Szerokość 131
Wysokość 123
Napięcie (V) 230
Częstotliwość (Hz) 60
Długość (mm) 358
Nominalny pobór mocy (W) 720
Masa maszyny (kg) 1.9
Pakowane po 1

Specyfikacje

Szerokość 131
Wysokość 123
Napięcie (V) 230
Częstotliwość (Hz) 60
Długość (mm) 358
Nominalny pobór mocy (W) 720
Masa maszyny (kg) 1.9
Wprowadzanie narzędzia M14
Maks. średnica tarczy (mm) 115
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 11000
Marka Bosch
Kod towaru 84672951
O (max.) GWS 7-115
Type Angle Grinder

Numery artykułów

Numer artykułu 2L211122
EAN 3165140823692
UBB 500635977316
UNSPSC 23101509
Artykuł producenta nr 0601388106
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.