text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Bezprzewodowe Szlifierka kątowa 06019H6102


Numer artykułu 4V291327
Napięcie nominalne (V) 18
Waga wraz z zestawem baterii (kg) 3.2
Wprowadzanie narzędzia M14
Maks. średnica tarczy (mm) 125
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 3400
Waga bez zestawu baterii (kg) 2.3
Liczba dołączonych baterii 2
Pakowane po 1

Specyfikacje

Napięcie nominalne (V) 18
Waga wraz z zestawem baterii (kg) 3.2
Wprowadzanie narzędzia M14
Maks. średnica tarczy (mm) 125
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 3400
Waga bez zestawu baterii (kg) 2.3
Liczba dołączonych baterii 2
Z ładowarką Tak
Marka Bosch
O (max.) GWS 18V-15 SC
Type Cordless Angle Grinder

Numery artykułów

Numer artykułu 4V291327
EAN 4059952565804
UBB 500715649629
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 06019H6102
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.