text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Bezprzewodowe Professional shear GSC 12 V-13


Numer artykułu 9J186536
Napięcie nominalne (V) 12
Szerokość 60
Wysokość 131
Szybkość skoku bez obciążenia (1/min) 3600
Długość (mm) 256
Najmniejszy promień (mm) 15
Maks. grubość materiału w aluminium 250 N/mm² (mm) 2
Pakowane po 1

Specyfikacje

Napięcie nominalne (V) 12
Szerokość 60
Wysokość 131
Szybkość skoku bez obciążenia (1/min) 3600
Długość (mm) 256
Najmniejszy promień (mm) 15
Maks. grubość materiału w aluminium 250 N/mm² (mm) 2
Maks. grubość materiału w stali 400 N/mm² (mm) 1.3
Maks. grubość materiału w stali 600 N/mm² (mm) 0.8
Maks. grubość materiału w stali 800 N/mm² (mm) 0.6
Waga bez zestawu baterii (kg) 1.6
Liczba dołączonych baterii 1
Z ładowarką Nie
Marka Bosch
Type Cordless Shear

Numery artykułów

Numer artykułu 9J186536
EAN 3165140987790
UBB 500704846913
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 060192610A
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.