text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Bezprzewodowe Piła tarczowa GKS 18V-68 C


Numer artykułu 3A387635
Napięcie nominalne (V) 18
Głębokość cięcia (90°) (mm) 70
Głębokość cięcia (45°) (mm) 49.5
Średnica brzeszczotu (mm) 190
Otwór brzeszczotu (mm) 30
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 5000
Waga bez zestawu baterii (kg) 4
Pakowane po 1

Specyfikacje

Napięcie nominalne (V) 18
Głębokość cięcia (90°) (mm) 70
Głębokość cięcia (45°) (mm) 49.5
Średnica brzeszczotu (mm) 190
Otwór brzeszczotu (mm) 30
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 5000
Waga bez zestawu baterii (kg) 4
Z ładowarką Nie
Marka Bosch
O (max.) GKS 18V-68 C
Type Cordless Circular Saw

Numery artykułów

Numer artykułu 3A387635
EAN 4059952506739
UBB 500708200505
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 06016B5001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.