text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Bosch Bezprzewodowe Piła tarczowa GKS 18 V-57 G


Numer artykułu 8M822529
Napięcie nominalne (V) 18
Pojemność baterii (Ah) 0
Waga wraz z zestawem baterii (kg) 4
Głębokość cięcia (90°) (mm) 57
Głębokość cięcia (45°) (mm) 39
Średnica brzeszczotu (mm) 165
Otwór brzeszczotu (mm) 20
Pakowane po 1

Specyfikacje

Napięcie nominalne (V) 18
Pojemność baterii (Ah) 0
Waga wraz z zestawem baterii (kg) 4
Głębokość cięcia (90°) (mm) 57
Głębokość cięcia (45°) (mm) 39
Średnica brzeszczotu (mm) 165
Otwór brzeszczotu (mm) 20
Maks. zakres obrotu (°) 90
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 3400
Z ładowarką Nie
Marka Bosch
Kod towaru 84672230
O (max.) GKS 18V-57
Safety GKS 18 V-57 G
Type Cordless Circular Saw

Numery artykułów

Numer artykułu 8M822529
EAN 3165140869324
UBB 500700198855
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 06016A2200
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.