text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Bezprzewodowe Lampka akumulatora GLI VARILED SOLO (without battery/charger)


Lampy akumulatorowe GLI VariLED, Najjaśniejsze źródło światła w formacie kieszonkowym, Największe natężenie światła (300 luksów) w swojej klasie dzięki trzem innowacyjnym diodom Power LED, Bardzo zwarta konstrukcja dzięki innowacyjnemu mechanizmowi składania, Wszechstronne możliwości stosowania dzięki zmianie wiązki światła (skupiona/rozproszona) oraz 9 ustawianym kątom świecenia, Można stosować wymiennie ze wszystkimi akumulatorami litowo-jonowymi Bosch 14,4 i 18 V, Maksymalna wytrzymałość: dzięki elastycznej obudowie Dura Shield urządzenie zachowuje pełną sprawność nawet po upadku na beton z wysokości 2 metrów, Praktyczna, gumowa pętla do zamocowania lampy pozwala precyzyjnie oświetlić wybrany obszar, Akumulator i ładowarka nie znajdują się w wyposażeniu standardowym urządzenia, Torba na pasku, Wersja z samym narzędziem

Numer artykułu B4180.004.010
Szerokość 80
Z przewodem połączeniowym i wtyczką Nie
Z wyłącznikiem Tak
Z wtyczką CEE Nie
Długość (mm) 130
Pakowane po 1

Specyfikacje

Szerokość 80
Z przewodem połączeniowym i wtyczką Nie
Z wyłącznikiem Tak
Z wtyczką CEE Nie
Długość (mm) 130
Wysokość/głębokość (mm) 40
Typ lampy Dioda LED niewymienialna
Napięcie znamionowe (V) 18
Ze źródłem światła Tak
Odpowiednia liczba lamp 1
Marka Bosch

Opis

Cordless Light GLI VariLED, The brightest pocket-sized work light, Brightest light (300 lux) in its class due to 3 innovative Power LEDs, Very compact due to innovative folding mechanism, Versatile range of applications due to adjustable light beam (spot/flood) and 9 settable lighting angles, Belt clip (spare part number 2 601 329 113)

Numery artykułów

Numer artykułu B4180.004.010
EAN 3165140600422
UBB 500574095211
UNSPSC 27112800
Artykuł producenta nr 0601443400
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.