text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Bezprzewodowe Impact driver GSB 12 V-15


Numer artykułu 9T284617
Napięcie nominalne (V) 12
Wysokość 182
Pojemność baterii (Ah) 0
Waga wraz z zestawem baterii (kg) 1
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm) 10
Średnica wiertła stal 2. bieg (mm) 10
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm) 10
Pakowane po 1

Specyfikacje

Napięcie nominalne (V) 12
Wysokość 182
Pojemność baterii (Ah) 0
Waga wraz z zestawem baterii (kg) 1
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm) 10
Średnica wiertła stal 2. bieg (mm) 10
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm) 10
Średnica wiertła drewno 2. bieg (mm) 19
Średnica wiertła drewno 1. bieg (mm) 19
Maks. moment obrotowy (Nm) 30
Średnica wiertła do betonu 2. bieg (mm) 10
Średnica wiertła do betonu 1. bieg (mm) 10
Średnica wiercenia w kamieniu 1. bieg (mm) 10
Średnica wiercenia w kamieniu 2. bieg (mm) 10
Ustawienie momentu obrotowego (Nm) 30
Maks. liczba uderzeń (1/min) 19500
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1. bieg (1/min) 380
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 2. bieg (1/min) 1300
Z ładowarką Nie
Marka Bosch
O (max.) GSB 12V-15
Type Cordless Hammer Drill

Numery artykułów

Numer artykułu 9T284617
EAN 3165140773287
UBB 500654404846
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 06019B690E
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.