text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie: ostatnia wysyłka w grudniu odbędzie się 23.12.2025. Zaplanuj zamówienia na czas. → Szczegóły w Wiadomościach.

Bosch Wiertło 2609255472


Numer artykułu 5E725129
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
Średnica wału (mm) 4.5
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 50
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 85
Średnica wiertła (mm) 5
Średnica wału (mm) 4.5
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 50
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do betonu Tak
Nadaje się do ceramiki Nie
Odpowiedni do drewna Tak
Odpowiedni do metali nieżelaznych Nie
Odpowiedni do kamienia Tak
Nadaje się do rozwiercania Nie
Z kanałem chłodzącym Nie
Nadaje się do płytek Nie
Wiertło spiralne Nie
Z szybką blokadą Nie
Marka Bosch
Kod towaru
Type Multipurpose Drill Bit

Numery artykułów

Numer artykułu 5E725129
EAN 3165140385145
UBB 500699402169
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 2609255472
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.