Szlifierki kątowe
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
Narzędzia elektryczne
Szlifowanie & wygładzanie
Szlifierki kątowe
2F020723
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
Bosch Angle grinder GWS 14-125 S
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
2F020723
Szerokość
265
Wysokość
108
Napięcie (V)
230
Długość (mm)
327
Nominalny pobór mocy (W)
1400
Masa maszyny (kg)
2.2
Maks. średnica tarczy (mm)
125
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Szerokość
265
Wysokość
108
Napięcie (V)
230
Długość (mm)
327
Nominalny pobór mocy (W)
1400
Masa maszyny (kg)
2.2
Maks. średnica tarczy (mm)
125
Marka
Bosch
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
2F020723
EAN
4059952576480
UBB
500581382933
UNSPSC
27112700
Artykuł producenta nr
06017D0101