Szlifierki kątowe
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
Narzędzia elektryczne
Szlifowanie & wygładzanie
Szlifierki kątowe
9J722613
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
Bosch Angle grinder 17-150 S
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
9J722613
Szerokość
280
Wysokość
108
Napięcie (V)
230
Długość (mm)
327
Nominalny pobór mocy (W)
1700
Masa maszyny (kg)
2.2
Maks. średnica tarczy (mm)
150
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Szerokość
280
Wysokość
108
Napięcie (V)
230
Długość (mm)
327
Nominalny pobór mocy (W)
1700
Masa maszyny (kg)
2.2
Maks. średnica tarczy (mm)
150
Marka
Bosch
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
9J722613
EAN
4059952576633
UBB
500583844591
UNSPSC
27112700
Artykuł producenta nr
06017D0600