text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Angle grinder 17-125TS


Powyżej poprzedniego poziomu stosunku wielkości mocy do chwytania i z selekcją prędkości. Maksymalna wydajność poprzez większą moc i lepszą solidność, lepszą ochronę pyłu i jego wybór prędkości sprawiają, że profesjonalista GWS 14-125 s jest tak niezwykle wydajny. Jego znacznie niewielki rozmiar przyczepności zapewnia znacznie lepszą wygodę podczas pracy. Kontrola kontroli, ponowne uruchomienie ochrony i uchwyt sterowania wibracjami zapewniają wyższą ochronę użytkownika. Profesjonalista GWS 14-125 S jest idealny do szwów metalowych i spawalniczych lub cięcia metalu, betonu, cegieł i płytek. Szlifierka kątowa jest kompatybilna z systemami ekstrakcji pyłu Bosch GDE 125 EA-T Professional i GDE 115 /125 FC-T Professional. Ma również stałą prędkość, miękki start i ochronę przed przeciążeniem. Ulepszona ochrona pyłu przez wloty powietrzne z tyłu narzędzia umożliwiają maksymalną wydajność. Jego znacznie niewielki rozmiar przyczepności oznacza znacznie lepszą wygodę. Kontrola kontroli, ponowne uruchomienie ochrony, sterowanie wibracjami, zapewniają wysoką ochronę użytkownika. Wybór prędkości, stała prędkość, miękki start i ochrona przed przeciążeniem to dodatkowe funkcje

Numer artykułu 0A007073
Szerokość 265
Wysokość 108
Napięcie (V) 230
Długość 327
Nominalny pobór mocy (W) 1700
Pakowane po 1

Specyfikacje

Szerokość 265
Wysokość 108
Napięcie (V) 230
Długość 327
Nominalny pobór mocy (W) 1700
Masa maszyny (kg) 2.2
Maks. średnica tarczy (mm) 125
Marka Bosch

Opis

Angle Grinder GWS 17-125 TS, The GWS 17-125 TS Professional provides high power, overload capability, and improved dust protection by air inlets at the backside of the tool with removable dust filter stand for maximum productivity. Thanks to its significantly small grip size, the angle grinder with a powerful 1,700 W motor allows better convenience while working in the metal industry. For a high user protection, it features KickBack Control, Restart Protection, and a Vibration Control side handle. The small angle grinder features Constant Speed, Soft Start, and Overload Protection. Vibration Control auxiliary handle (2 608 900 000), Protective guard (1 605 510 365), Protective clip-on cutting guard metal (2 608 000 756), Dust filter (2 607 432 053), Two-hole spanner (1 607 950 043), Backing flange (1 605 703 099), Locking nut (1 603 340 040), Cardboard box

Numery artykułów

Numer artykułu 0A007073
EAN 4059952576602
UBB 500573593794
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 06017D0400
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.