Szlifierki kątowe
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
Narzędzia elektryczne
Szlifowanie & wygładzanie
Szlifierki kątowe
0W503066
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
Bosch Angle grinder 17-125 S INOX
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
0W503066
Szerokość
265
Wysokość
108
Napięcie (V)
230
Długość (mm)
327
Nominalny pobór mocy (W)
1700
Masa maszyny (kg)
2.2
Maks. średnica tarczy (mm)
125
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Szerokość
265
Wysokość
108
Napięcie (V)
230
Długość (mm)
327
Nominalny pobór mocy (W)
1700
Masa maszyny (kg)
2.2
Maks. średnica tarczy (mm)
125
Marka
Bosch
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
0W503066
EAN
4059952576619
UBB
500573913729
UNSPSC
27112700
Artykuł producenta nr
06017D0500