text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Akumulatorowa pompa powietrza 18 V


Numer artykułu 4R778107
Napięcie nominalne (V) 18
Szerokość 75
Wysokość 205
Maks. natężenie przepływu 30
Długość (mm) 235
Pojemność baterii (Ah) 2
Waga wraz z zestawem baterii (kg) 1.5
Pakowane po 1

Specyfikacje

Napięcie nominalne (V) 18
Szerokość 75
Wysokość 205
Maks. natężenie przepływu 30
Długość (mm) 235
Pojemność baterii (Ah) 2
Waga wraz z zestawem baterii (kg) 1.5
Waga bez zestawu baterii (kg) 1.2
Liczba dołączonych baterii 1
Z ładowarką Nie
Marka Bosch
O (max.) UniversalPump
Type Cordless Air Pump

Numery artykułów

Numer artykułu 4R778107
EAN 4053423242768
UBB 500582219662
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 0603947101
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.