text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie: ostatnia wysyłka w grudniu odbędzie się 23.12.2025. Zaplanuj zamówienia na czas. → Szczegóły w Wiadomościach.

Bosch Akumulator GHO 12V-20


Numer artykułu 7K577282
Napięcie nominalne (V) 12
Pojemność baterii (Ah) 3
Głębokość strugania (mm) 2
Szerokość strugania (mm) 56
Maks. głębokość wręgowania (mm) 17
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 14500
Waga bez zestawu baterii (kg) 1.5
Pakowane po 1

Specyfikacje

Napięcie nominalne (V) 12
Pojemność baterii (Ah) 3
Głębokość strugania (mm) 2
Szerokość strugania (mm) 56
Maks. głębokość wręgowania (mm) 17
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 14500
Waga bez zestawu baterii (kg) 1.5
Liczba dołączonych baterii 2
Z ładowarką Tak
Marka Bosch
Kod towaru
O (max.) GHO 20
Type Cordless Planer

Numery artykułów

Numer artykułu 7K577282
EAN 3165140866590
UBB 500673195870
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 06015A7001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.