Elektronarzędzia bezprzewodowe
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
Elektronarzędzia bezprzewodowe
Narzędzia udarowe
7J385284
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
Bosch akumulator ahc nożyce 36v-65 bt
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
7J385284
Napięcie nominalne (V)
36
Szerokość
240
Wysokość
195
Długość (mm)
1185
Pojemność baterii (Ah)
2
Waga wraz z zestawem baterii (kg)
3.5
Maks. grubość gałęzi (mm)
28
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Napięcie nominalne (V)
36
Szerokość
240
Wysokość
195
Długość (mm)
1185
Pojemność baterii (Ah)
2
Waga wraz z zestawem baterii (kg)
3.5
Maks. grubość gałęzi (mm)
28
Odległość ostrzy (mm)
30
Liczba cięć na biegu jałowym (1/min)
3400
Użyteczna długość noża (mm)
650
Marka
Bosch
O (max.)
AdvancedHedgeCut 65-28
Type
Cordless Hedge Trimmer
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
7J385284
EAN
4059952558868
UBB
500583152557
UNSPSC
27111701
Artykuł producenta nr
060084A301