text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch advancedimpochrive 18


Numer artykułu 2O857340
Napięcie nominalne (V) 18
Szerokość 156
Wysokość 66
Długość (mm) 218
Pojemność baterii (Ah) 1.5
Waga wraz z zestawem baterii (kg) 1.2
Maks. moment obrotowy (Nm) 130
Pakowane po 1

Specyfikacje

Napięcie nominalne (V) 18
Szerokość 156
Wysokość 66
Długość (mm) 218
Pojemność baterii (Ah) 1.5
Waga wraz z zestawem baterii (kg) 1.2
Maks. moment obrotowy (Nm) 130
Wprowadzanie narzędzia Wewnętrzny sześciokąt 1/4 cala
Uderzenia (1/min) 3200
Odpowiednia dla średnicy śruby (mm) 8-8
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 0-2600
Waga bez zestawu baterii (kg) 0.9
Liczba dołączonych baterii 1
Z ładowarką Tak
Marka Bosch

Numery artykułów

Numer artykułu 2O857340
EAN 4059952524078
UBB 500581480372
UNSPSC 27111701
Artykuł producenta nr 0603980302
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.