text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Bosch advancedimpochrive 18 baretool


Numer artykułu 8J831918
Napięcie nominalne (V) 18
Szerokość 156
Wysokość 66
Długość (mm) 218
Pojemność baterii (Ah) 1.5
Waga wraz z zestawem baterii (kg) 1.2
Maks. moment obrotowy (Nm) 130
Pakowane po 1

Specyfikacje

Napięcie nominalne (V) 18
Szerokość 156
Wysokość 66
Długość (mm) 218
Pojemność baterii (Ah) 1.5
Waga wraz z zestawem baterii (kg) 1.2
Maks. moment obrotowy (Nm) 130
Wprowadzanie narzędzia Wewnętrzny sześciokąt 1/4 cala
Uderzenia (1/min) 3200
Odpowiednia dla średnicy śruby (mm) 8-8
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 0-2600
Waga bez zestawu baterii (kg) 0.9
Liczba dołączonych baterii 0
Z ładowarką Nie
Marka Bosch
Kod towaru 84672920
O (max.) Advanced Impactdrive 18
Type Cordless Impact Wrench

Numery artykułów

Numer artykułu 8J831918
EAN 4059952575025
UBB 500583501043
UNSPSC 27111701
Artykuł producenta nr 0603980303
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.