Wiercenie
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
Wiercenie
Wiertła kręte
9B634366
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
Bosch advancedglue 18v bt
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
9B634366
Napięcie nominalne (V)
18
Szerokość
56
Wysokość
184
Czas nagrzewania (min)
1.5
Długość (mm)
194
Pojemność baterii (Ah)
2.5
Maks. długość sztyftu (mm)
200
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Napięcie nominalne (V)
18
Szerokość
56
Wysokość
184
Czas nagrzewania (min)
1.5
Długość (mm)
194
Pojemność baterii (Ah)
2.5
Maks. długość sztyftu (mm)
200
Maks. średnica sztyftu (mm)
11
Maks. pojemność kleju (g/min)
20
Waga bez zestawu baterii (kg)
0.7
Liczba dołączonych baterii
0
Z ładowarką
Nie
Marka
Bosch
O (max.)
AdvancedGlue
Type
Hot Glue Gun
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
9B634366
EAN
4059952558172
UBB
500583735930
UNSPSC
20111611
Artykuł producenta nr
0603264800