text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

BOSC RECIPRO BLADE 5PC S930CF H.METAL


The S 930 CF Endurance for Metal Reciprocating Saw Blade delivers powerful and controlled straight cuts in metal. Its wide body (22 mm) combined with extra-thick gauge material (1.6 mm) provides the ultimate stability necessary for metal demolition. Additionally, a micro-edge tooth geometry with precision-ground teeth ensures maximum lifetime. Speed and endurance in thick materials are increased further thanks to a patented 2x2 large tooth pitch geometry. The BIM (bi-metal) blade is designed for cutting regular-strength steel materials in demolition applications. Its large tooth pitch (2.5+3.2 mm) can be used on pipes and profiles with a wall thickness of 4 mm to 12 mm. It has a standard length of 150 mm for cutting up to 100 mm deep. The S 930 CF Endurance for Metal Reciprocating Saw Blade is ideal for use with pipe-cutting devices.

Numer artykułu B4956.657.527
Całkowita długość (mm) 150
Liczba zębów na cal 18
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Odległość między zębami (mm) 2.5
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 150
Liczba zębów na cal 18
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Odległość między zębami (mm) 2.5
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do stali Tak
Odpowiedni do drewna Nie
Odpowiedni do metali nieżelaznych Nie
Wersja z twardego metalu Nie
Marka Bosch
Waga na sztukę (g) 96
Kod towaru 8202998000
O (max.) S930CF
Type Reciprocating Saw Blade

Opis

The S 930 CF Endurance for Metal Reciprocating Saw Blade delivers powerful and controlled straight cuts in metal. Its wide body (22 mm) combined with extra-thick gauge material (1.6 mm) provides the ultimate stability necessary for metal demolition. Additionally, a micro-edge tooth geometry with precision-ground teeth ensures maximum lifetime. Speed and endurance in thick materials are increased further thanks to a patented 2x2 large tooth pitch geometry. The BIM (bi-metal) blade is designed for cutting regular-strength steel materials in demolition applications. Its large tooth pitch (2.5+3.2 mm) can be used on pipes and profiles with a wall thickness of 4 mm to 12 mm. It has a standard length of 150 mm for cutting up to 100 mm deep. The S 930 CF Endurance for Metal Reciprocating Saw Blade is ideal for use with pipe-cutting devices.

Numery artykułów

Numer artykułu B4956.657.527
EAN 3165140507196
UBB 500511933037
UNSPSC 27112802
Artykuł producenta nr 2608657527
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.