text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

BOSC RECIPRO BLADE 5PC S922BF


The S 922 BF Flexible for Metal Reciprocating Saw Blade is optimised for fast cuts in metal. Its tooth pitch is specially designed for working at high speeds. Made of BIM (bi-metal), the blade is engineered for long lifetime when cutting regular-strength steel. Moreover, it is equipped with a tooth pitch of 1.8 mm for cutting pipes and profiles with a thickness of 2.0 mm to 8 mm. This reciprocating saw blade has a standard length of 150 mm for a cutting capacity of up to 100 mm.

Numer artykułu B4956.656.014
Całkowita długość (mm) 150
Liczba zębów na cal 14
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Odległość między zębami (mm) 1.8
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 150
Liczba zębów na cal 14
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Odległość między zębami (mm) 1.8
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do stali Tak
Odpowiedni do drewna Nie
Odpowiedni do metali nieżelaznych Tak
Wersja z twardego metalu Nie
Marka Bosch
Waga na sztukę (g) 97
Kod towaru 8202998000
O (max.) S922BF
Type Reciprocating Saw Blade

Opis

The S 922 BF Flexible for Metal Reciprocating Saw Blade is optimised for fast cuts in metal. Its tooth pitch is specially designed for working at high speeds. Made of BIM (bi-metal), the blade is engineered for long lifetime when cutting regular-strength steel. Moreover, it is equipped with a tooth pitch of 1.8 mm for cutting pipes and profiles with a thickness of 2.0 mm to 8 mm. This reciprocating saw blade has a standard length of 150 mm for a cutting capacity of up to 100 mm.

Numery artykułów

Numer artykułu B4956.656.014
EAN 3165140093507
UBB 500505063312
UNSPSC 27112802
Artykuł producenta nr 2608656014
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.