text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSC RECIPRO BLADE 5PC S1411DF


Brzeszczot do piły szablastej S 1411 DF Heavy for Wood and Metal, bS 1411 DF/b, BIM, zęby rozwarte, frezowane, Drewno z gwoździami/metalem, płyty wiórowe (250 mm), tworzywo wzmocnione włóknem szklanym (GFK) i żywice epoksydowe (60 mm)

Numer artykułu B4956.654.763
Całkowita długość (mm) 300
Liczba zębów na cal 6
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Odległość między zębami (mm) 4.3
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 300
Liczba zębów na cal 6
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Odległość między zębami (mm) 4.3
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Nadaje się do stali Nie
Odpowiedni do drewna Tak
Odpowiedni do metali nieżelaznych Nie
Wersja z twardego metalu Nie
Marka Bosch
Waga na sztukę (g) 236
O (max.) S1411DF
Type Reciprocating Saw Blade

Opis

The S 1411 DF Heavy for Wood and Metal Reciprocating Saw Blade delivers fast curved cuts in wood and metal. It features a large tooth pitch (4.3 mm) and side-set teeth for achieving quick results. The blade’s medium-thick gauge material (1.25 mm) provides the best balance of speed, flexibility and stability when cutting. The BIM (bi-metal) blade is optimised to cut soft nails, mild steel materials and non-ferrous metal components embedded in wood. It is equipped with a long length of 300 mm, providing a cutting capacity of up to 250 mm.

Numery artykułów

Numer artykułu B4956.654.763
EAN 3165140016285
UBB 500505092691
UNSPSC 27112802
Artykuł producenta nr 2608654763
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.