text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSC RECIPRO BLADE 5PC S1226CHF METAL


Brzeszczot do piły szablastej S 1226 CHF Heavy for Metal, bS 1226 CHF/b, BIM, opatentowana geometria zębów: 2x2 Tooth Geometry, Grube blachy (4-12 mm), grubościenne, zamknięte i otwarte profile i rury (250 mm) Szybkie i precyzyjne wiernokątne cięcie

Numer artykułu B4956.657.406
Całkowita długość (mm) 300
Liczba zębów na cal 18
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Odległość między zębami (mm) 2.5
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 300
Liczba zębów na cal 18
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Odległość między zębami (mm) 2.5
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do stali Tak
Odpowiedni do drewna Nie
Odpowiedni do metali nieżelaznych Nie
Wersja z twardego metalu Nie
Marka Bosch

Opis

The S 1226 CHF Heavy for Metal Reciprocating Saw Blade delivers precise and fast straight cuts in metal. Its wide body (25 mm) combined with thick gauge material (1.1 mm) makes accurate cutting possible. Moreover, work is effortless and smooth thanks to the blade’s patented 2x2 tooth geometry, which also increases speed and lifetime in thick materials. The BIM (bi-metal) blade is designed for cutting steel, while its large tooth pitch (2.5+3.2 mm) can be used with thick-wall pipes and profiles with 4 mm to 12 mm. The blade is equipped with a long length of 300 mm, providing a cutting capacity of up to 250 mm.

Numery artykułów

Numer artykułu B4956.657.406
EAN 3165140451932
UBB 500511961657
UNSPSC 27112802
Artykuł producenta nr 2608657406
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.