text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSC RECIPRO BLADE 5PC S1222VF


The S 1222 VF Flexible for Wood and Metal Reciprocating Saw Blade delivers effortless flush cuts in wood and metal. Featuring a vario-tooth geometry, this reciprocating saw blade is ideal for smooth and vibration-reduced cutting. Moreover, its standard gauge material (0.9 mm) and long length provide ultimate flush-cutting capability. The BIM (bi-metal) blade is optimised to cut soft nails, mild steel materials and non-ferrous metal components embedded in wood. It is equipped with a long length (300 mm) for a cutting capacity up to 250 mm.

Artículo No. B4956.656.022
Całkowita długość (mm) 300
Liczba zębów na cal 14
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Odległość między zębami (mm) 1.8
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Embalado por 1

Especificaciones

Całkowita długość (mm) 300
Liczba zębów na cal 14
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Odległość między zębami (mm) 1.8
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Nadaje się do stali Tak
Odpowiedni do drewna Tak
Odpowiedni do metali nieżelaznych Tak
Wersja z twardego metalu Nie
Marka Bosch
Waga na sztukę (g) 202
Kod towaru 8202998000
O (max.) S1222VF
Type Reciprocating Saw Blade

Descripción

The S 1222 VF Flexible for Wood and Metal Reciprocating Saw Blade delivers effortless flush cuts in wood and metal. Featuring a vario-tooth geometry, this reciprocating saw blade is ideal for smooth and vibration-reduced cutting. Moreover, its standard gauge material (0.9 mm) and long length provide ultimate flush-cutting capability. The BIM (bi-metal) blade is optimised to cut soft nails, mild steel materials and non-ferrous metal components embedded in wood. It is equipped with a long length (300 mm) for a cutting capacity up to 250 mm.

Números de artículo

Artículo No. B4956.656.022
EAN 3165140093583
UBB 500505093350
UNSPSC 27112802
Artículo del fabricante nr 2608656022
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.