text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSC RECIPRO BLADE 5PC S1122VF


Brzeszczot do piły szablastej S 1122 VF Flexible for Wood and Metal, bS 1122 VF/b, BIM, zęby rozwarte, frezowane, Drewno z gwoździami/metalem (175 mm), blachy metalowe, profile aluminiowe (3-10 mm), tworzywo wzmocnione włóknem szklanym (GFK) i żywice epoksydowe (175 mm), elastyczne cięcie blisko powierzchni

Numer artykułu B4956.654.981
Całkowita długość (mm) 225
Liczba zębów na cal 14
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Odległość między zębami (mm) 1.8
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 225
Liczba zębów na cal 14
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Odległość między zębami (mm) 1.8
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Nadaje się do stali Tak
Odpowiedni do drewna Tak
Odpowiedni do metali nieżelaznych Tak
Wersja z twardego metalu Nie
Marka Bosch
Waga na sztukę (g) 148
O (max.) S1122VF
Type Reciprocating Saw Blade

Opis

The S 1122 VF Flexible for Wood and Metal Reciprocating Saw Blade delivers effortless flush cuts in wood and metal. Its vario-tooth geometry enables smooth and vibration-reduced cutting. Moreover, the blade’s standard gauge material (0.9 mm) and length provide an excellent flush-cutting capability. The BIM (bi-metal) blade is optimised to cut soft nails, mild steel materials and non-ferrous metal components embedded in wood. It is equipped with a standard length (225 mm) for a cutting capacity up to 175 mm.

Numery artykułów

Numer artykułu B4956.654.981
EAN 3165140079365
UBB 500504930842
UNSPSC 27112802
Artykuł producenta nr 2608654981
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.