text.skipToContent text.skipToNavigation

Młot wyburzeniowy Bosch GSH 3 E GSH 3


Numer artykułu B4360.000.005
Szerokość 89
Wysokość 208
Napięcie (V) 230
Długość (mm) 376
Nominalny pobór mocy (W) 650
Masa maszyny (kg) 3.5
Maks. energia pojedynczego uderzenia (J) 2.6
Pakowane po 1

Specyfikacje

Szerokość 89
Wysokość 208
Napięcie (V) 230
Długość (mm) 376
Nominalny pobór mocy (W) 650
Masa maszyny (kg) 3.5
Maks. energia pojedynczego uderzenia (J) 2.6
Wprowadzanie narzędzia Gniazdo SDS plus
Maks. liczba uderzeń (1/min) 3500
Marka Bosch
Waga na sztukę (g) 3500
O (max.) GSH 3 E
Type Demolition Hammer

Numery artykułów

Numer artykułu B4360.000.005
EAN 3165140326179
UBB 500505903681
UNSPSC 27112705
Artykuł producenta nr 0611320703
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.