text.skipToContent text.skipToNavigation

Blok szlifierski Tyrolit 55 x 30 x 110


Za pomocą tego narzędzia można szlifować wszystkie narzędzia tnące dla przemysłu drzewnego i metalowego oraz szereg ostrzy nożyc. Produkty te to ściernice tarczowe i garnkowe ze stopionym białym korundem lub spiekanymi mieszankami korundu, które są używane do szlifowania na sucho. Dopasowana specyfikacja tego narzędzia zapobiega powstawaniu przebarwień

Numer artykułu 2Y675757
Szerokość 55
Kształt Prostokątny
Grubość (mm) 30
Długość (mm) 110
Materiał Węglik krzemu
Pakowane po 1

Specyfikacje

Szerokość 55
Kształt Prostokątny
Grubość (mm) 30
Długość (mm) 110
Materiał Węglik krzemu
Granulacja 100
Marka Tyrolit
Type Rectangular Hand Rubbing Brick

Opis

Za pomocą tego narzędzia można szlifować wszystkie narzędzia tnące dla przemysłu drzewnego i metalowego oraz szereg ostrzy nożyc. Produkty te to ściernice tarczowe i garnkowe ze stopionym białym korundem lub spiekanymi mieszankami korundu, które są używane do szlifowania na sucho. Dopasowana specyfikacja tego narzędzia zapobiega powstawaniu przebarwień na obrabianych elementach.

Numery artykułów

Numer artykułu 2Y675757
EAN 9003175024377
UBB 500683130503
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 502437
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.