text.skipToContent text.skipToNavigation

Blok szlifierski Tyrolit 55 x 30 x 110


Ściernice trzpieniowe są używane głównie do szlifowania zgrubnego i dokładnego w budowie maszyn i produkcji form. Celem jest uzyskanie równych i prostych powierzchni obrabianych przedmiotów. Zastosowanie wysoce porowatych ściernic i specjalnych tlenków glinu prowadzi do uzyskania optymalnego efektu powierzchniowego i wysokiej wydajności usuwania materia

Numer artykułu 1Y759864
Grubość (mm) 30
Średnica 55
Długość (mm) 110
Materiał Inny
Granulacja 240
Pakowane po 1

Specyfikacje

Grubość (mm) 30
Średnica 55
Długość (mm) 110
Materiał Inny
Granulacja 240
Marka Tyrolit
Type Rectangular Hand Rubbing Brick

Opis

Ściernice trzpieniowe są używane głównie do szlifowania zgrubnego i dokładnego w budowie maszyn i produkcji form. Celem jest uzyskanie równych i prostych powierzchni obrabianych przedmiotów. Zastosowanie wysoce porowatych ściernic i specjalnych tlenków glinu prowadzi do uzyskania optymalnego efektu powierzchniowego i wysokiej wydajności usuwania materiału. Wyjątkowe wyniki szlifowania uzyskuje się dzięki specyfikacji gatunku i struktury dostosowanej do stali niestopowych i niskostopowych.

Numery artykułów

Numer artykułu 1Y759864
EAN 9003175024575
UBB 500683130768
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 502457
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.