text.skipToContent text.skipToNavigation

Bity BOSCH 25X IMPACT PH2 25MM


The Impact Control Screwdriver Bit is highly robust and even withstands the high power of impact drivers. Its extended torsion zone makes the bit extremely sturdy for long-lasting work, while S2 Modified Steel and an optimised heat treatment process provide extra-tough endurance for high performance. This product is perfect for heavy-duty applications s

Numer artykułu 3Z133290
System przykręcania Inny
Rozmiar 2
Całkowita długość (mm) 25
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

System przykręcania Inny
Rozmiar 2
Całkowita długość (mm) 25
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Tak
Rozmiar złącza Inny
Blokada kulkowa Nie
Z otworem Nie
Dwustronne Nie
Typ głowicy krzyżowej Phillips
Marka Bosch
Type Phillips Bit Set

Opis

The Impact Control Screwdriver Bit is highly robust and even withstands the high power of impact drivers. Its extended torsion zone makes the bit extremely sturdy for long-lasting work, while S2 Modified Steel and an optimised heat treatment process provide extra-tough endurance for high performance. This product is perfect for heavy-duty applications such as plant installations or heavy industry work.

Numery artykułów

Numer artykułu 3Z133290
EAN 3165140980227
UBB 500581964995
UNSPSC 27112814
Artykuł producenta nr 2607002803
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.