text.skipToContent text.skipToNavigation

Bit P829175 1/4 inch 2.5 mm length 25 mm PROMAT


Numer artykułu 2D918397
Rozmiar końcówki (mm)
System przykręcania Hexagon
Szerokość klucza (mm) 2.5
Całkowita długość (mm) 25
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Pakowane po 1

Specyfikacje

Rozmiar końcówki (mm) 2.5
System przykręcania Hexagon
Szerokość klucza (mm) 2.5
Całkowita długość (mm) 25
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Blokada kulkowa Nie
Z otworem Nie
Rozmiar połączenia (mm) 0.25
Dwustronne Nie
Typ głowicy krzyżowej Nic
Marka Promat

Numery artykułów

Numer artykułu 2D918397
EAN 4015448421986
UBB 500581358776
UNSPSC 27112814
Artykuł producenta nr 4000829175
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.