text.skipToContent text.skipToNavigation

Bit P829121 1/4 inch PZD 1 length 25 mm PROMAT


With torsion zone. Tough/hard. For universal use. S2 steel. For use with hand and power tools. (Conventional cordless screwdriver) Drive: 6.3 mm (1/4″) hexagonal DIN 3126 - C 6.3

Numer artykułu 2N455959
System przykręcania Krzyż (X)
Rozmiar 1
Całkowita długość (mm) 25
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

System przykręcania Krzyż (X)
Rozmiar 1
Całkowita długość (mm) 25
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Blokada kulkowa Nie
Z otworem Nie
Rozmiar połączenia (mm) 0.25
Dwustronne Nie
Typ głowicy krzyżowej Pozidriv PZ
Marka Promat

Opis

With torsion zone. Tough/hard. For universal use. S2 steel. For use with hand and power tools. (Conventional cordless screwdriver) Drive: 6.3 mm (1/4″) hexagonal DIN 3126 - C 6.3

Numery artykułów

Numer artykułu 2N455959
EAN 4015448570493
UBB 500581462057
UNSPSC 27112814
Artykuł producenta nr 4000829121
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.