Bity
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
Wkrętaki, bity & klucze
Bity
Bity
4F461070
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
Bit for slotted screws 5.5 mm length 50 mm 1/4 inch E6.3 cutting edge thick. 1 m
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
4F461070
System przykręcania
Gniazdo na śrubę
Całkowita długość (mm)
50
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Szerokość ostrza (mm)
5.5
Grubość ostrza (mm)
1
Nadaje się do pracy z udarem
Nie
Rozmiar złącza
1/4 cala
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
System przykręcania
Gniazdo na śrubę
Całkowita długość (mm)
50
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Szerokość ostrza (mm)
5.5
Grubość ostrza (mm)
1
Nadaje się do pracy z udarem
Nie
Rozmiar złącza
1/4 cala
Blokada kulkowa
Nie
Z otworem
Nie
Rozmiar połączenia (mm)
0.25
Dwustronne
Nie
Typ głowicy krzyżowej
Nic
Marka
Promat
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
4F461070
EAN
4015448736738
UBB
500582045588
UNSPSC
27112814
Artykuł producenta nr
4000829197