Bity
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
Wkrętaki, bity & klucze
Bity
Bity
9J287672
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
Bit 1/4 inch 2.5 mm length 89 mm PROMAT
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
9J287672
Rozmiar końcówki (mm)
System przykręcania
Hexagon
Szerokość klucza (mm)
2.5
Całkowita długość (mm)
89
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Nadaje się do pracy z udarem
Nie
Rozmiar złącza
1/4 cala
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Rozmiar końcówki (mm)
2.5
System przykręcania
Hexagon
Szerokość klucza (mm)
2.5
Całkowita długość (mm)
89
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Nadaje się do pracy z udarem
Nie
Rozmiar złącza
1/4 cala
Blokada kulkowa
Nie
Z otworem
Nie
Rozmiar połączenia (mm)
0.25
Dwustronne
Nie
Typ głowicy krzyżowej
Nic
Marka
Promat
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
9J287672
EAN
4015448737421
UBB
500583851422
UNSPSC
27112814
Artykuł producenta nr
4000829262