text.skipToContent text.skipToNavigation

Bison Klej do drewna Biały


EN 204: Classification of thermoplastic wood adhesives for nonstructural applications. D3 class: Interior with frequent short-term exposure to running or condensed water and/or to heavy exposure to high humidity. Exterior not exposed to weather.

Numer artykułu B0025.339.305
Kolor Biały
Zastosowanie Inny
Opakowanie Wiaderko
Wodoodporny Tak
Maksymalna temperatura (°C) 60
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kolor Biały
Zastosowanie Inny
Opakowanie Wiaderko
Wodoodporny Tak
Maksymalna temperatura (°C) 60
Przezroczysty Tak
Waga netto (g) 5000

Opis

EN 204: Classification of thermoplastic wood adhesives for nonstructural applications. D3 class: Interior with frequent short-term exposure to running or condensed water and/or to heavy exposure to high humidity. Exterior not exposed to weather.

Numery artykułów

Numer artykułu B0025.339.305
EAN 8710439047744
UBB 203570007914
UNSPSC 31201600
Artykuł producenta nr 1339305
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.