text.skipToContent text.skipToNavigation

Bessey Spawalniczy zacisk stołowy Dźwignia Stal 300mm Otwór szczęk 140mm Głębokość szczęk


TW16: siła mocowania do 3000 N, TW28: siła mocowania do 5000 N. Precyzyjne, indywidualne mocowanie. Hartowany profil i ramię ślizgowe zapewniają sprężyste i elastyczne mocowanie. Różne wersje konstrukcyjne:. Wysokiej jakości dwukomponentowa rękojeść z tworzywa sztucznego i drążek z zaokrąglonymi końcami - każdy z płynnie działającym trzpieniem z gwintem

Numer artykułu 1N545268
Zakres mocowania (mm) 300 - 300
Długość szczęk (mm) 140
Marka Bessey
Pakowane po 1

Specyfikacje

Zakres mocowania (mm) 300 - 300
Długość szczęk (mm) 140
Marka Bessey

Opis

TW16: siła mocowania do 3000 N, TW28: siła mocowania do 5000 N. Precyzyjne, indywidualne mocowanie. Hartowany profil i ramię ślizgowe zapewniają sprężyste i elastyczne mocowanie. Różne wersje konstrukcyjne:. Wysokiej jakości dwukomponentowa rękojeść z tworzywa sztucznego i drążek z zaokrąglonymi końcami - każdy z płynnie działającym trzpieniem z gwintem trapezowym i beznarzędziową wymianą płytki dociskowej. Uchwyt dźwigniowy z mechanizmem indeksującym do kontrolowanego, szybkiego i odpornego na wibracje mocowania

Numery artykułów

Numer artykułu 1N545268
EAN 4008158036953
UBB 500655963196
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr TW28-30-14H
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.