text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Bessey Multisnip D51A D51A-235mm


Do długich, ciągłych cięć prostych i zakrzywionych. Wszystkie części metalowe wykonane są ze stali nierdzewnej. Rękojeść wykonana z wytrzymałego tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym z wkładką z miękkiego materiału. W kartonowym opakowaniu

Numer artykułu E0591.051.235
Długość ostrza (mm) 50
Długość (mm) 235
Działanie Universal
Maks. grubość płyty (mm) 0.4
Model prosty Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość ostrza (mm) 50
Długość (mm) 235
Działanie Universal
Maks. grubość płyty (mm) 0.4
Model prosty Tak
Marka Bessey
Waga na sztukę (g) 180

Opis

Do długich, ciągłych cięć prostych i zakrzywionych. Wszystkie części metalowe wykonane są ze stali nierdzewnej. Rękojeść wykonana z wytrzymałego tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym z wkładką z miękkiego materiału. W kartonowym opakowaniu

Numery artykułów

Numer artykułu E0591.051.235
EAN 4010220028933
UBB 500502480824
UNSPSC 27111506
Artykuł producenta nr D51A
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.