text.skipToContent text.skipToNavigation

Bessey Mocowania zacisków STE370 STE 3700


Wytrzymałość do maksymalnie 350 kg przy całkowicie wsuniętym drążku teleskopowym. Niezwykle stabilna konstrukcja dzięki bardzo wytrzymałym stalowym rurom i antypoślizgowym powierzchniom styku z PVC (9 x 7 cm). Obsługa jedną ręką dzięki 2-komponentowemu uchwytowi z tworzywa sztucznego z mechanizmem pompującym. Przycisk szybkiego przesuwania do szybkiego wysuwania i wsuwania drążka teleskopowego. Regulowana siła trzymania poprzez obracanie wspornika na uchwycie. Zastosowanie również na zboczach dzięki ciągłemu obracaniu powierzchni styku w zakresie od -45° do +45°. STE250, STE300, STE370: Certyfikat GS dla jakości i bezpieczeństwa

Numer artykułu 1R511919
Typ akcesoriów/elementów Inny
Długość (m) 2070 - 3700
Maks. obciążenie (Nm) 75
Akcesoria Tak
Część Nie
Pakowane po 2
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Typ akcesoriów/elementów Inny
Długość (m) 2070 - 3700
Maks. obciążenie (Nm) 75
Akcesoria Tak
Część Nie
Marka Bessey
Kod towaru 73084000

Opis

Wytrzymałość do maksymalnie 350 kg przy całkowicie wsuniętym drążku teleskopowym. Niezwykle stabilna konstrukcja dzięki bardzo wytrzymałym stalowym rurom i antypoślizgowym powierzchniom styku z PVC (9 x 7 cm). Obsługa jedną ręką dzięki 2-komponentowemu uchwytowi z tworzywa sztucznego z mechanizmem pompującym. Przycisk szybkiego przesuwania do szybkiego wysuwania i wsuwania drążka teleskopowego. Regulowana siła trzymania poprzez obracanie wspornika na uchwycie. Zastosowanie również na zboczach dzięki ciągłemu obracaniu powierzchni styku w zakresie od -45° do +45°. STE250, STE300, STE370: Certyfikat GS dla jakości i bezpieczeństwa

Numery artykułów

Numer artykułu 1R511919
EAN 4008158041278
UBB 500713554524
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr STE370
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.