text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! Szanowni Klienci, uprzejmie informujemy, że w grudniu zespół Fabory będzie realizował zamówienia do 20.12 br. W dniach 23-31.12 nasza firma będzie miała przerwę świąteczną.

Bessey Fig snip D214-250 prawy 250mm


Do krótkich, prostych i zakrzywionych cięć (szczególnie małych promieni). Bardzo gładka głowica tnąca. D214 - Malowane uchwyty. D114 - Uchwyty zanurzane w PVC. Dostępne w wersji do cięcia w prawo lub w lewo

Numer artykułu E0465.214.250
Długość ostrza (mm) 37
Długość 250
Działanie Universal
Maks. grubość płyty (mm) 1
Model prosty Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość ostrza (mm) 37
Długość 250
Działanie Universal
Maks. grubość płyty (mm) 1
Model prosty Tak
Marka Bessey

Opis

Do krótkich, prostych i zakrzywionych cięć (szczególnie małych promieni). Bardzo gładka głowica tnąca. D214 - Malowane uchwyty. D114 - Uchwyty zanurzane w PVC. Dostępne w wersji do cięcia w prawo lub w lewo

Numery artykułów

Numer artykułu E0465.214.250
EAN 4010220001134
UBB 404106051471
UNSPSC 44121618
Artykuł producenta nr D214-250
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.