text.skipToContent text.skipToNavigation

Bessey Fig snip D114-250 prawy 250mm


Do krótkich, prostych i zakrzywionych cięć (szczególnie małych promieni). Bardzo gładka głowica tnąca. D214 - Malowane rękojeści. D114 - Rękojeści zanurzane w PVC. Dostępne w wersji do cięcia w prawo lub w lewo

Numer artykułu E0464.114.250
Długość ostrza (mm) 37
Długość (mm) 250
Działanie Universal
Maks. grubość płyty (mm) 1
Model prosty Tak
Pakowane po 5
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Długość ostrza (mm) 37
Długość (mm) 250
Działanie Universal
Maks. grubość płyty (mm) 1
Model prosty Tak
Marka Bessey

Opis

Do krótkich, prostych i zakrzywionych cięć (szczególnie małych promieni). Bardzo gładka głowica tnąca. D214 - Malowane rękojeści. D114 - Rękojeści zanurzane w PVC. Dostępne w wersji do cięcia w prawo lub w lewo

Numery artykułów

Numer artykułu E0464.114.250
EAN 4010220024607
UBB 404106051059
UNSPSC 44121618
Artykuł producenta nr D114-250
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.