text.skipToContent text.skipToNavigation

BESS SCRWCLMP TGK 2K 150 -1500-120


Siła zacisku do 7000 N. Wzmocniona konstrukcja zapewniająca większą siłę zacisku i większą szerokość otwarcia. Wysokiej jakości 2-komponentowy uchwyt z tworzywa sztucznego. Płytki dociskowe można wymieniać ręcznie - bez użycia narzędzi. Stabilna profilowana szyna z ząbkowaniem. System antypoślizgowy BESSEY

Referência K0415.000.150
Konstrukcja Z szyną
Materiał Inny
Zakres mocowania (mm) 1500 - 1500
Długość szczęk (mm) 120
Uchwyt materiałowy Tworzywo sztuczne
Embalado por 1

Especificações

Konstrukcja Z szyną
Materiał Inny
Zakres mocowania (mm) 1500 - 1500
Długość szczęk (mm) 120
Uchwyt materiałowy Tworzywo sztuczne
Materiał szczęk Żeliwo ciągliwe
Z zabezpieczeniem antypoślizgowym Tak
Marka Bessey
Waga na sztukę (g) 5375

Descrição

Siła zacisku do 7000 N. Wzmocniona konstrukcja zapewniająca większą siłę zacisku i większą szerokość otwarcia. Wysokiej jakości 2-komponentowy uchwyt z tworzywa sztucznego. Płytki dociskowe można wymieniać ręcznie - bez użycia narzędzi. Stabilna profilowana szyna z ząbkowaniem. System antypoślizgowy BESSEY

Números do artigo

Referência K0415.000.150
EAN 4008158030319
UBB 500570265982
UNSPSC 31162903
Artigo do fabricante nr TGK150-2K
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.