text.skipToContent text.skipToNavigation

BESS SCRWCLMP TGK 2K 100-1000-120


Siła zacisku do 7000 N. Wzmocniona konstrukcja zapewniająca większą siłę zacisku i większą szerokość otwarcia. Wysokiej jakości 2-komponentowy uchwyt z tworzywa sztucznego. Płytki dociskowe można wymieniać ręcznie - bez użycia narzędzi. Stabilna profilowana szyna z ząbkowaniem. System antypoślizgowy BESSEY

Numer artykułu K0415.000.100
Konstrukcja Z szyną
Klasa jakości Inny
Materiał Inny
Zakres mocowania (mm) 1000 - 1000
Długość szczęk (mm) 120
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Z szyną
Klasa jakości Inny
Materiał Inny
Zakres mocowania (mm) 1000 - 1000
Długość szczęk (mm) 120
Uchwyt materiałowy Tworzywo sztuczne
Materiał szczęk Żeliwo ciągliwe
Z zabezpieczeniem antypoślizgowym Tak
Marka Bessey
Waga na sztukę (g) 4000

Opis

Siła zacisku do 7000 N. Wzmocniona konstrukcja zapewniająca większą siłę zacisku i większą szerokość otwarcia. Wysokiej jakości 2-komponentowy uchwyt z tworzywa sztucznego. Płytki dociskowe można wymieniać ręcznie - bez użycia narzędzi. Stabilna profilowana szyna z ząbkowaniem. System antypoślizgowy BESSEY

Numery artykułów

Numer artykułu K0415.000.100
EAN 4008158030296
UBB 500570265727
UNSPSC 31162903
Artykuł producenta nr TGK100-2K
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.