text.skipToContent text.skipToNavigation

BESS SCREW CLAMPS TG-T30 40 400-300


Siła zacisku do 7000 N. Wytrzymała konstrukcja. Ergonomicznie ukształtowany drewniany uchwyt. Duża, stabilna płaska szyna z ząbkowaniem. Wymiary szyny większe lub równe 40 x 11 są nieocynkowane.

Numéro d'article K0411.000.040
Zakres mocowania (mm) 400 - 400
Długość szczęk (mm) 300
Uchwyt materiałowy Drewno
Materiał szczęk Żeliwo ciągliwe
Typ mechanizmu zaciskowego Inny
Emballé par 1

Spécifications

Zakres mocowania (mm) 400 - 400
Długość szczęk (mm) 300
Uchwyt materiałowy Drewno
Materiał szczęk Żeliwo ciągliwe
Typ mechanizmu zaciskowego Inny
Z zabezpieczeniem antypoślizgowym Tak
Marka Bessey
Waga na sztukę (g) 5600
Kod towaru 8205700000

La description

Siła zacisku do 7000 N. Wytrzymała konstrukcja. Ergonomicznie ukształtowany drewniany uchwyt. Duża, stabilna płaska szyna z ząbkowaniem. Wymiary szyny większe lub równe 40 x 11 są nieocynkowane.

Numéros d'articles

Numéro d'article K0411.000.040
EAN 4008158012469
UBB 240180135651
UNSPSC 31162903
N° Article du fabricant TGN40T30
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.