text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

BESS SCREW CLAMPS TG 25 250-120


Siła zacisku do 6000 N. Ergonomicznie ukształtowany drewniany uchwyt. Płytki dociskowe mogą być wymieniane ręcznie - bez użycia narzędzi (od głębokości 80 mm). Z nakładkami ochronnymi na powierzchniach zaciskowych. Stabilna profilowana szyna z ząbkowaniem. System antypoślizgowy BESSEY (od głębokości 80 mm)

Numer artykułu K0400.000.025
Konstrukcja Z szyną
Klasa jakości Inny
Materiał Inny
Zakres mocowania (mm) 250 - 250
Długość szczęk (mm) 120
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Z szyną
Klasa jakości Inny
Materiał Inny
Zakres mocowania (mm) 250 - 250
Długość szczęk (mm) 120
Uchwyt materiałowy Drewno
Materiał szczęk Żeliwo ciągliwe
Z zabezpieczeniem antypoślizgowym Tak
Marka Bessey
Waga na sztukę (g) 1535
Kod towaru 8205700000

Opis

Siła zacisku do 6000 N. Ergonomicznie ukształtowany drewniany uchwyt. Płytki dociskowe mogą być wymieniane ręcznie - bez użycia narzędzi (od głębokości 80 mm). Z nakładkami ochronnymi na powierzchniach zaciskowych. Stabilna profilowana szyna z ząbkowaniem. System antypoślizgowy BESSEY (od głębokości 80 mm)

Numery artykułów

Numer artykułu K0400.000.025
EAN 4008158008769
UBB 240180133185
UNSPSC 31162903
Artykuł producenta nr TG25
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.