text.skipToContent text.skipToNavigation

BESS SCREW CLAMPS TG 16 160-80


Siła zacisku do 6000 N. Ergonomicznie ukształtowany drewniany uchwyt. Płytki dociskowe mogą być wymieniane ręcznie - bez użycia narzędzi (od głębokości 80 mm). Z nakładkami ochronnymi na powierzchniach zaciskowych. Stabilna profilowana szyna z ząbkowaniem. System antypoślizgowy BESSEY (od głębokości 80 mm)

Cikkszám K0400.000.016
Konstrukcja Z szyną
Klasa jakości Inny
Materiał Inny
Zakres mocowania (mm) 160 - 160
Długość szczęk (mm) 80
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Konstrukcja Z szyną
Klasa jakości Inny
Materiał Inny
Zakres mocowania (mm) 160 - 160
Długość szczęk (mm) 80
Uchwyt materiałowy Drewno
Materiał szczęk Żeliwo ciągliwe
Z zabezpieczeniem antypoślizgowym Tak
Marka Bessey
Waga na sztukę (g) 741.13
Kod towaru 8205700000

Leírás

Siła zacisku do 6000 N. Ergonomicznie ukształtowany drewniany uchwyt. Płytki dociskowe mogą być wymieniane ręcznie - bez użycia narzędzi (od głębokości 80 mm). Z nakładkami ochronnymi na powierzchniach zaciskowych. Stabilna profilowana szyna z ząbkowaniem. System antypoślizgowy BESSEY (od głębokości 80 mm)

Cikkszámok

Cikkszám K0400.000.016
EAN 4008158008677
UBB 500501228406
UNSPSC 31162903
Gyártó cikksz TG16
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.