text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

BESS SCREW CLAMPS TG 100 1000-400


Clamping force up to 7,000 N. Heavy-duty design. Ergonomically shaped wood handle. Large, stable solid flat rail with serration. Rail dimensions great than and equal to 40 x 11 are ungalvanized

Numer artykułu K0412.000.100
Zakres mocowania (mm) 1000 - 1000
Długość szczęk (mm) 400
Uchwyt materiałowy Drewno
Materiał szczęk Żeliwo ciągliwe
Typ mechanizmu zaciskowego Inny
Pakowane po 1

Specyfikacje

Zakres mocowania (mm) 1000 - 1000
Długość szczęk (mm) 400
Uchwyt materiałowy Drewno
Materiał szczęk Żeliwo ciągliwe
Typ mechanizmu zaciskowego Inny
Z zabezpieczeniem antypoślizgowym Tak
Marka Bessey
Waga na sztukę (g) 9340
Kod towaru 8205700000

Opis

Clamping force up to 7,000 N. Heavy-duty design. Ergonomically shaped wood handle. Large, stable solid flat rail with serration. Rail dimensions great than and equal to 40 x 11 are ungalvanized

Numery artykułów

Numer artykułu K0412.000.100
EAN 4008158012308
UBB 500570265156
UNSPSC 31162903
Artykuł producenta nr TGN100T40
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.