text.skipToContent text.skipToNavigation

BESS SCREW CLAMPS TG 10 100-50


Siła zacisku do 6000 N. Ergonomicznie ukształtowany drewniany uchwyt. Płytki dociskowe mogą być wymieniane ręcznie - bez użycia narzędzi (od głębokości 80 mm). Z nakładkami ochronnymi na powierzchniach zaciskowych. Stabilna profilowana szyna z ząbkowaniem. System antypoślizgowy BESSEY (od głębokości 80 mm)

Numer artykułu K0400.000.010
Konstrukcja Z szyną
Klasa jakości Inny
Materiał Inny
Zakres mocowania (mm) 100 - 100
Długość szczęk (mm) 50
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Z szyną
Klasa jakości Inny
Materiał Inny
Zakres mocowania (mm) 100 - 100
Długość szczęk (mm) 50
Uchwyt materiałowy Drewno
Materiał szczęk Żeliwo ciągliwe
Z zabezpieczeniem antypoślizgowym Tak
Marka Bessey
Waga na sztukę (g) 260
Kod towaru 8205700000

Opis

Siła zacisku do 6000 N. Ergonomicznie ukształtowany drewniany uchwyt. Płytki dociskowe mogą być wymieniane ręcznie - bez użycia narzędzi (od głębokości 80 mm). Z nakładkami ochronnymi na powierzchniach zaciskowych. Stabilna profilowana szyna z ząbkowaniem. System antypoślizgowy BESSEY (od głębokości 80 mm)

Numery artykułów

Numer artykułu K0400.000.010
EAN 4008158008240
UBB 240180135164
UNSPSC 31162903
Artykuł producenta nr TG10
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.