text.skipToContent text.skipToNavigation

All-steel screw clamp GZ clamping width 500 mm radius 120 mm wooden handle BESSE


20% większa siła mocowania na obrót wrzeciona dzięki zoptymalizowanemu profilowi szyny. Maksymalne bezpieczeństwo dzięki liniowemu przenoszeniu siły na ramieniu ślizgowym. Siła zacisku do 6000 N. Szczęka stała i ramię ślizgowe są wykonane z hartowanej stali, co zapewnia sprężyste mocowanie. Ergonomicznie ukształtowany drewniany uchwyt. Płytki dociskowe można wymieniać ręcznie - bez użycia narzędzi (od szerokości 80 mm).

Artikelnummer K0418.000.050
Diseño Con riel
Clase de calidad Otro
Material Acero
Rango de sujeción (mm) 500 - 500
Longitud mandíbula (mm) 120
Verpakt per 1

Specificaties

Diseño Con riel
Clase de calidad Otro
Material Acero
Rango de sujeción (mm) 500 - 500
Longitud mandíbula (mm) 120
Asidero de material Madera
Marca Bessey
Peso por pieza (g) 2200
Codigo SA 8205700000

Omschrijving

20% większa siła mocowania na obrót wrzeciona dzięki zoptymalizowanemu profilowi szyny. Maksymalne bezpieczeństwo dzięki liniowemu przenoszeniu siły na ramieniu ślizgowym. Siła zacisku do 6000 N. Szczęka stała i ramię ślizgowe są wykonane z hartowanej stali, co zapewnia sprężyste mocowanie. Ergonomicznie ukształtowany drewniany uchwyt. Płytki dociskowe można wymieniać ręcznie - bez użycia narzędzi (od szerokości 80 mm).

Artikelnummers

Artikelnummer K0418.000.050
EAN 4008158034171
UBB 240180130868
UNSPSC 31162903
Fabrikant artikelnummer GZ50
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.